パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
耐熱ファイバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
検出方式
透過型
反射型
透過型
ファイバ長(m)
2
1
2
使用周囲温度(℃)
-60~130
-60~200
-60~350
-60~130
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85937774
品番
FT-H13-FM2
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
種類
耐熱
検出方式
透過型
検出光
標準
ヘッド形状
ネジ型
使用周囲温度(℃)
-60~130
光軸径(Φmm)
1.5
耐熱温度(℃)
130
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R25
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
長:16
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:700
先端形状
M4
レンズ
レンズ(FX-LE2のみ)装着可
RoHS指令(10物質対応)
対応