※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
タフボーイSS10K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
32
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85941536
品番
32A
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
用途
ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び10/縮み10
使用温度範囲(℃)
-20~80
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
質量(kg)
3.0
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
100
呼び径
32A(1 1/4B)
使用温度(℃)
-20~80
寸法D(Φmm)
135
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0(10.2)
寸法T(mm)
16
寸法d(Φmm)
32
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
寸法C(Φmm)
100
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
寸法n-h(mm)
4-Φ19
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材