曜日別特売
65A ピュアジョイント SS10K TOZEN(トーゼン) 85941782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65A ピュアジョイント SS10K TOZEN(トーゼン) 85941782
65A ピュアジョイント SS10K TOZEN(トーゼン) 85941782

ピュアジョイント SS10K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード85941782品番65A
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手
地震対策に
抜群の耐圧性
抜群の防振性

仕様
伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:50/縮み:50使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)1性能50mm材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維形状フランジ質量(kg)5.8種類伸縮管継手寸法L(mm)250呼び径65A(2 1/2B)使用温度(℃)-10~70寸法D(Φmm)175最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)寸法T(mm)18寸法d(Φmm)65使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K寸法C(Φmm)140寸法n-h(mm)4-Φ19許容偏芯(mm)50(変位置)、15(取付時寸法)偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする