桑名金属工業
埋設用エルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85942902
品番
PCPQKL
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
エルボ
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
27
寸法D(Φmm)
29.1
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材