曜日別特売

埋設用径違いエルボ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)25×15
呼び径(B)1×1/2
内容量1個注文コード85943006品番PCPQKRL
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)25×15呼び径(B)1×1/2形状エルボ寸法L1(mm)25寸法A(mm)32寸法B(mm)33寸法D1(Φmm)42.1寸法D2(Φmm)29.1寸法L2(mm)20ねじ径M1Rc1ねじ径M2Rc1/2
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする