桑名金属工業
埋設用径違いエルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
40×25
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×25
40×32
50×40
50×25
呼び径(B)
1・1/2×1
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×1・1/2
2×1
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943042
品番
PCPQKRL
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×25
呼び径(B)
1・1/2×1
形状
エルボ
寸法L1(mm)
25
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
45
寸法D1(Φmm)
56.7
寸法D2(Φmm)
42.1
寸法L2(mm)
25
ねじ径M1
Rc1・1/2
ねじ径M2
Rc1
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材