桑名金属工業
埋設用チーズ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1・1/4
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943207
品番
PCPQKT
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
46
寸法D1(Φmm)
50.8
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材