曜日別特売

埋設用ソケット 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
内容量1個注文コード85943532品番PCPQKS
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
形状ソケット呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2寸法E(mm)55寸法B(mm)25寸法D1(Φmm)56.7
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする