桑名金属工業
埋設用ニップル 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943742
品番
PCPQKNI
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
形状
ニップル
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
寸法L(mm)
75
寸法D(Φmm)
31.2
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材