曜日別特売

埋設用ニップル 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード85943812品番PCPQKNI
参考基準価格(税別)¥14,890販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状ニップル呼び径(A)100呼び径(B)4寸法L(mm)150寸法D(Φmm)118.3
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする