曜日別特売

埋設用異種金属用おすアダプタソケット 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード85943952品番PCPQKMS
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径(A)15呼び径(B)1/2形状アダプタソケット寸法L(mm)20寸法M(mm)65二面幅H(mm)(六角)29ねじ径M1Rc1/2ねじ径M2Rc1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする