桑名金属工業
埋設用異種金属用おすアダプタソケット 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1・1/4
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943986
品番
PCPQKMS
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
形状
アダプタソケット
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
90
二面幅H(mm)
(六角)48
ねじ径M1
Rc1・1/4
ねじ径M2
Rc1・1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材