桑名金属工業
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85944503
品番
10KF
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
100
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
FCD450-10
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
寸法t(mm)
14
ねじの種類
Rc
寸法D(Φmm)
100
表面処理
錆放し
寸法T(mm)
16
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
使用ボルト
(呼び×長さL)M12×50
寸法C(Φmm)
75
寸法f(mm)
1
寸法G(Φmm)
58
寸法h(Φmm)
15
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材