曜日別特売
10KF ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒) 桑名金属工業 85944512

ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード85944512品番10KF
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)25呼び径(B)1外径(mm)125ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4形状フランジ規格JIS B 0203寸法t(mm)14寸法D(Φmm)125表面処理錆放し寸法T(mm)17使用ボルト(呼び×長さL)M16×55寸法C(Φmm)90寸法f(mm)1寸法G(Φmm)69寸法h(Φmm)19呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする