桑名金属工業
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
80
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
3
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85944564
品番
10KF
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
外径(mm)
185
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
8
材質
FCD450-10
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
寸法t(mm)
18
ねじの種類
Rc
寸法D(Φmm)
185
表面処理
錆放し
寸法T(mm)
30
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
150
使用ボルト
(呼び×長さL)M16×60
寸法C(Φmm)
150
寸法f(mm)
2
寸法G(Φmm)
129
寸法h(Φmm)
19
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材