桑名金属工業
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85944573
品番
10KF
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
8
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
寸法t(mm)
18
寸法D(Φmm)
210
表面処理
錆放し
寸法T(mm)
36
使用ボルト
(呼び×長さL)M16×60
寸法C(Φmm)
175
寸法f(mm)
2
寸法G(Φmm)
154
寸法h(Φmm)
19
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材