曜日別特売
SLHPS 3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート) 桑名金属工業 85944923

3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード85944923品番SLHPS
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。

用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質炭素鋼形状ソケット寸法H(mm)19最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満寸法A(mm)77寸法F(mm)44寸法X(mm)60使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
注意
※塩ビ管の呼び(A)25、30は、塩ビ管用パッキンセットに交換が必要です。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85944923
2020-11-05
用途: 水道管修繕
卸売・小売業

水道の鋼管切ってポリ管につなぎなおすことげできて重宝しました。

対象商品 : 85944923
2018-01-21
用途: 水道工事
教育・研究機関

塩ビ管と鋼管を異種管結合するのに役立った。
今の所漏水はないしガッチリとして信頼できる質感である。

1が参考にしています
対象商品 : 85944923
2018-02-28
用途: 自宅水道の修理
運輸・通信業

この冬の冷え込みで水道管凍結、漏水したので交換の為に購入しました。管の種類を気にせず使えるのが良い。

2が参考にしています
対象商品 : 85944932
2017-11-03
用途: 水道管の修理

水道管の修理で外径27mmのポリエチレン二重管と外径26mmの塩ビ管の接続に使用しましたが全く漏れもなく満足です。ちょっと重いですが頑丈で信頼感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする