曜日別特売
DM-MA49WP 車種専用ダッシュマット マドンナ No.49NEWタイタン標準 H07/06~ 雅 85972514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-MA49WP 車種専用ダッシュマット マドンナ No.49NEWタイタン標準 H07/06~ 雅 85972514
DM-MA49WP 車種専用ダッシュマット マドンナ No.49NEWタイタン標準 H07/06~ 雅 85972514
DM-MA49WP 車種専用ダッシュマット マドンナ No.49NEWタイタン標準 H07/06~ 雅 85972514

車種専用ダッシュマット マドンナ No.49NEWタイタン標準 H07/06~

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(生地)ワインパープル注文コード85972514品番DM-MA49WP
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした
「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツ色(生地)ワインパープル色(フレンジ)ホワイト
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
NEWタイタン標準 H07/06~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする