※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
防爆ヨセポンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端径(mm)
7
8
12
全長(mm)
150
205
255
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86061726
品番
AMCD-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,226
軸径(Φmm)
17
全長(mm)
150
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1665
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
100
先端径(mm)
7
認定取得
米国認定機関FMRC