※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
防爆ヨセポンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
先端径(mm)
12
8
12
全長(mm)
255
205
255
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86061744
品番
AMCD-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
24
全長(mm)
255
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1667
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
645
先端径(mm)
12
認定取得
米国認定機関FMRC