※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
コンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
二面幅(mm)
11
11
15
16
18
25
34
38
41
9
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
86061911
品番
AMC1306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
二面幅(mm)
11
全長(mm)
175
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1446
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)
0.08
認定取得
米国認定機関FMRC