AMC7408 フックスパナ Ampco 86062313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フックスパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合寸法(mm)34~36
全長(mm)170
内容量1丁注文コード86062313品番AMC7408
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
全長(mm)170トラスコ品番813-1416質量(kg)0.1適合寸法(mm)34~36仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする