Ampco
プライヤー(フラットノーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
86062392
品番
APC8254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
全長(mm)
160
最大口開き(mm)
50
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1401
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
120
認定取得
米国認定機関FMRC