Ampco
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86062462
品番
AMCUJ2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
78
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1455
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
135
認定取得
米国認定機関FMRC