曜日別特売
AMC1658 打撃レンチ Ampco 86062627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打撃レンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
二面幅(mm)80
内容量1丁注文コード86062627品番AMC1658
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
二面幅(mm)80全長(mm)410仕様米国認定機関FMRC認定取得トラスコ品番813-1387材質ニッケルアルミ銅合金質量(kg)6.3認定取得米国認定機関FMRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする