AMCDWI12D24MM 防爆インパクトディープソケット (差込角12.7mm) Ampco 86062855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆インパクトディープソケット (差込角12.7mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(mm)24
24
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
8
9
32
6
7
トラスコ品番498-5591
498-5591
498-5125
498-5451
498-5460
498-5478
498-5486
498-5494
498-5508
498-5516
498-5524
498-5532
498-5541
498-5001
498-5559
498-5567
498-5575
498-5010
498-5583
498-5028
498-5605
498-5613
498-5036
498-5621
498-5044
498-5630
498-5648
498-5052
498-5656
498-5061
498-5664
498-5672
498-5681
498-5079
498-5699
498-5087
498-4986
498-4994
498-5095
498-5109
498-5117
498-5184
498-5192
498-5206
498-5214
498-5222
498-5231
内容量1個注文コード86062855品番AMCDWI12D24MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
差込角(inch)1/2サイズ(mm)24全長(mm)75トラスコ品番498-5591材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする