※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
防爆センターポンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長(mm)
205
140
160
205
240
70
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86063047
品番
AMCP1296
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
24
全長(mm)
205
トラスコ品番
813-2356
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
545
先端径(mm)
1