曜日別特売
AMCDW34D19MM 防爆ディープソケット (差込角19.0mm) Ampco 86064221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ディープソケット (差込角19.0mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個差込角(inch)3/4全長(mm)85サイズ(mm)19注文コード86064221品番AMCDW34D19MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
差込角(inch)3/4サイズ(mm)19全長(mm)85トラスコ品番813-2146材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)455
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする