AMCDW34D2116 防爆ディープソケット (差込角19.0mm) Ampco 86064246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ディープソケット (差込角19.0mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個差込角(inch)3/4全長(mm)89サイズ(inch)2-1/16注文コード86064246品番AMCDW34D2116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
差込角(inch)3/4サイズ(inch)2-1/16全長(mm)89トラスコ品番813-2148材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)2497
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする