曜日別特売
AMCDW38D12MM 防爆ディープソケット (差込角9.5mm) Ampco 86065357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ディープソケット (差込角9.5mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個サイズ(mm)12トラスコ品番498-5303注文コード86065357品番AMCDW38D12MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
差込角(inch)3/8サイズ(mm)12全長(mm)44トラスコ品番498-5303材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする