※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
防爆ディープソケット (差込角9.5mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
13
トラスコ品番
498-5311
注文コード
86065375
品番
AMCDW38D13MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・トラスコ品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
3/8
サイズ(mm)
13
全長(mm)
44
トラスコ品番
498-5311
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
110