曜日別特売
AMCDW38D23MM 防爆ディープソケット (差込角9.5mm) Ampco 86065481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ディープソケット (差込角9.5mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個サイズ(mm)23トラスコ品番498-5419注文コード86065481品番AMCDW38D23MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
差込角(inch)3/8サイズ(mm)23全長(mm)44トラスコ品番498-5419材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする