曜日別特売
AMCP51A 防爆ピンポンチ Ampco 86065646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ピンポンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
先端径(mm)8
全長(mm)150
内容量1本注文コード86065646品番AMCP51A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
軸径(Φmm)14全長(mm)150トラスコ品番813-2360質量(g)135先端径(mm)8材質ニッケルアルミ銅合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする