LS-751 はんだ吸取器SS-750LS用ノズル ホーザン 86068351

LS-751 はんだ吸取器SS-750LS用ノズル ホーザン 86068351
LS-751 はんだ吸取器SS-750LS用ノズル ホーザン 86068351

はんだ吸取器SS-750LS用ノズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード86068351品番LS-751
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
全長(mm)22.2先端外径(Φmm)6.3内径(Φmm)2.5トラスコ品番810-7671材質導電性プラスチック質量(g)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする