※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
T型タップホルダー 1/4用(M3~M6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
86078946
品番
PHDLT14
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
タップ立て用です。
使用しやすいT型タップハンドルです。
用途
タップのねじ切り用です
適合
【タップ】M3~M6
トラスコ品番
508-3010
材質
スチール
全長(mm)
60
質量(g)
82
タイプ
タップ用