※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
エクストラ正宗ドリル セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
86080023
品番
EXD121S
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
エクストラ正宗ドリルをセットしています。
即時現場対応可能です。
材質
高速度鋼(HSS)
仕様
スチールケース入
トラスコ品番
502-1570
セット内容
2~13mmまで0.1mmとび各1本(1.0~1.9まではストレートドリルにて)、121本
質量(kg)
7
被削材
一般鋼からステンレスまで幅広く対応
先端角(°)
118
加工深さ
溝長に準じる