IS-RD50 PF 1/8 ガスダイス (PF) イシハシ精工 86080206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスダイス (PF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個山数28外径(Φmm)50注文コード86080206品番IS-RD50 PF 1/8
参考基準価格(税別)¥15,720販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途おねじ加工用ねじの種類PF山数28トラスコ品番504-0183材質タングステン鋼(SKS2)厚さ(mm)16質量(g)196被削材低炭素鋼外径(Φmm)50ねじの呼びPF1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする