IS-RD63 PF1 ガスダイス (PF) イシハシ精工 86080303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスダイス (PF)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個山数11外径(Φmm)63注文コード86080303品番IS-RD63 PF1
参考基準価格(税別)¥39,640販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途おねじ加工用ねじの種類PF山数11トラスコ品番484-8136材質タングステン鋼(SKS2)厚さ(mm)20質量(g)265被削材低炭素鋼外径(Φmm)63ねじの呼びPF1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする