曜日別特売
ISTD14.5 テーパーシャンクドリル イシハシ精工 86090891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)14.5
14.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5
49
49.5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
8
8.5
9
9.5
有効長(mm)122
122
95
98
102
105
108
112
115
118
125
128
130
132
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
82
85
88
92
全長(mm)222
222
178
182
185
188
192
195
198
202
205
225
228
230
232
235
240
245
250
255
260
265
285
290
295
300
305
310
315
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
425
430
435
440
445
450
455
460
162
168
172
175
内容量1本注文コード86090891品番ISTD14.5
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)122全長(mm)222トラスコ品番505-3013材質高速度鋼質量(g)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする