PTCOD1.0 TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工 86093095

TINコバルト正宗ドリル (パック入り)

(1件のレビュー)
内容量1パックドリル径(Φmm)1注文コード86093095品番PTCOD1.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パック入りです。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。

ドリル径(Φmm)1溝長(mm)18全長(mm)40シャンク径(Φmm)1.0トラスコ品番507-5343材質HSCO-M42質量(g)4被削材ステンレス鋼、合金鋼、一般鋼、軟鋼先端角(°)120表面処理TINコーティング加工深さ溝長に準じるシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86093506
2015-10-17
用途: ピンドリル

まさかのパック入り おどろきのつるつるパック おどろきでしたw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする