呉工業(クレ)
KURE 5ー56無香性70MLDSP付き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(60本)
注文コード
86108617
品番
2007
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
836-1539
色
淡黄色
容量(mL)
70
質量(g)
80
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性