1249 クレポリメイト クリア 呉工業(クレ) 86108653

1249 クレポリメイト クリア 呉工業(クレ) 86108653
1249 クレポリメイト クリア 呉工業(クレ) 86108653
1249 クレポリメイト クリア 呉工業(クレ) 86108653
1249 クレポリメイト クリア 呉工業(クレ) 86108653
1249 クレポリメイト クリア 呉工業(クレ) 86108653

クレポリメイト クリア

(48件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(250mL)
内容量1個(250mL)注文コード86108653品番1249
参考基準価格(税別)¥924販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
においの残らない無香性です。

用途
ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。
自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。
成分シリコンオイル、界面活性剤タイプクリアpH値8.0(弱アルカリ性)トラスコ品番440-3509種別保護艶出し剤容量(mL)250質量(g)288使用温度範囲常温主成分シリコンオイル、界面活性剤危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: ゴムと樹脂のメンテナンス
サービス業

ゴムと樹脂に塗布すると、耐久性が上がります。
250mlより500mlは、割安です。

2025-06-27
用途: タイヤ用に購入してみました

これの小さい物はいつも使っていましたが、このボリュウームでこのノズルなら、タイヤに吹くのにもいいですね!

2025-04-17
用途: タイヤや、室内の保護艶出しに!
自動車・二輪車・自転車関連業

定番の保護、ツヤだしに!いつも使っています。塗布の後、ウエスで軽く拭き取ると、保護膜でプラスティックなどが潤います。経年劣化を防ぐには、とても良いですよ!

2024-09-17
用途: 自動車ゴム部品の手入れ

ゴム部品は何もする必要がないという方もいますが、マニアは何かやりたい。
そんな時使えるのがこれ。
水性なのでゴムに優しく油性より低グレードだから安価。

1が参考にしています
対象商品 : 37046913
2024-04-28
用途: 自動車の内装の掃除
有限会社オートレーダー自動車・二輪車・自転車関連業

個人的な感想ですが、このタイプの商品はいろいろ有りますが、一番、使用したときのノビがよくて、ベタツキがなく、変な臭いもしなく、光沢もちょうどいいと思います。

対象商品 : 86108653
2024-02-11
用途: ダッシュボード、バックミラーなど自動車の樹脂のメインテナンス。

見た目、新品同様に再生される。常用品である。
自動車の樹脂部以外にビジネスシューズのソール部分にも活用。

対象商品 : 86108653
2023-10-20
用途: 普段使い

ダッシュボードに傘タイプの日除けできてしまった傷を消すのに購入しました。
深い傷は、消えませんでした。
普段のお手入れには艶もでて
良いと思います。

2023-10-31
用途: クリーニング
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

内装のトリム、特に黒いトリムに塗ると
ツヤツヤになります。
オススメです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする