曜日別特売
LPL4028 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル マックス 86109441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
ラベルサイズ(mm)40×28
内容量1セット(6巻)注文コード86109441品番LPL4028
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LP‐80用感熱ラベルです。

用途
食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
トラスコ品番135-9223材質ラベル:上質感熱紙質量(kg)1.7ラベルサイズ(mm)40×28ラベル枚数(1巻当り)1350アズワン品番64-5038-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 商品 表示ラベル
農・林・水産業

互換性の物も見当たらず 仕方なく買ってる感じ いずれにしても高いですよね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする