曜日別特売
MLD14X25S 長穴ダイス(昭和精工用)14X25mm ミエラセン 86110674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長穴ダイス(昭和精工用)14X25mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード86110674品番MLD14X25S
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。

トラスコ品番444-5139材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】15.5×26.5質量(g)250
注意
※ポンチ品番と合わせて選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする