MLP15X20S 長穴ポンチ(昭和精工用)15X20mm ミエラセン 86110927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長穴ポンチ(昭和精工用)15X20mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード86110927品番MLP15X20S
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

正確な穴あけ加工用です。
昭和機械に取付が可能です。

用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(昭和精工用)15×20mmトラスコ品番853-4683材質炭素鋼(SK-3)質量(g)360
注意
※穴あけサイズより選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする