※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
NF LA型棚部材 側板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
高さ(mm)
2100
1200
1800
2100
2400
奥行D(mm)
300
300
600
450
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86113973
品番
LAG7K
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途
LA型軽量物品棚用部材
高さ(mm)
2100
奥行D(mm)
300
トラスコ品番
856-7942
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600