※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
NF キャンチラック単式増結1連
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
25日以内出荷とは
間口(mm)
1904
1004
1304
1604
1904
1120
奥行(mm)
720
720
570
棚段数(段)
6
3
4
5
6
高さ(mm)
2100
1800
2100
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86116231
品番
CR76LS6B
参考基準価格(税別)
¥203,700
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
前面に支柱が立たない構造です。
用途
前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2100
間口(mm)
1904
均等積載量(kg/段)
150
棚段数(段)
6
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
720
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
注意
本体がないと使用できません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
65,000
/
税込
¥
71,500
北海道地方
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
沖縄地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量1につき
¥
180,000
/
税込
¥
198,000