※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
NF キャンチラック複式増結1連
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1904
奥行(mm)
891
高さ(mm)
1800
注文コード
86116956
品番
CR66LW5B
参考基準価格(税別)
¥278,700
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
前面に支柱が立たない構造です。
用途
前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
891
間口(mm)
1904
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
150
材質
スチール
色
オイスターホワイト
表面処理
水溶性塗料電着塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
65,000
/
税込
¥
71,500
北海道地方
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
沖縄地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量1につき
¥
180,000
/
税込
¥
198,000