※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
NF ハンドビンラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
トラスコ品番
135-7272
135-7311
135-7275
135-7314
135-7276
135-7272
135-7303
高さ(mm)
1620
327
432
537
1118
1620
1820
間口(mm)
900
682
900
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86123414
品番
HR815
参考基準価格(税別)
¥166,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
プラスチック製のビンをスチールラックに引っ掛けて使用します。
用途
小物保管に最適な棚です
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×320×1620
トラスコ品番
135-7272
高さ(mm)
1620
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
奥行(mm)
320
間口(mm)
900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可
※4トントラックにて配送します。配送不可の場合、別途費用が発生する場合やご注文をお受けできない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000