曜日別特売
HR817S NF ハンドビンラック枠 日本ファイリング 86123484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF ハンドビンラック枠

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
コンテナ数(ハンドピン小使用時)136
内容量1セット注文コード86123484品番HR817S
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ハンドビンラック用枠体です。

用途ハンドビンラック用部材外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×320×1820コンテナ数(ハンドピン小使用時)136均等耐荷重(kg/台)272仕様ハンドビン(小)の数量:8列×17段136個トラスコ品番856-7905材質スチール高さ(mm)1820材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)奥行(mm)320間口(mm)900表面処理水溶性塗料電着塗装最大積載量(kg)272
注意
※重量物のため車上渡し扱いとなります。
※お客様にて荷卸しいただけない場合、フォークリフトのご準備や館内配送などご請求する場合がございます。
※枠のみ、コンテナ(ハンドビン)は別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,640/税込4,004
北海道地方数量1につき5,460/税込6,006
沖縄地方数量1につき7,280/税込8,008
離島数量1につき10,920/税込12,012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする